Narzędzie do toczenia i wiercenia „4 w 1” 1,5×D, prawe, ⌀ DC: 10mm

Nr art.: 268404 10
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 4 in 1
Długość całkowita L 90 mm
Długość użytkowa L1 15 mm
Długość wysięgu A 20 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01201015
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 70 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta 4 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Kształt chwytu okrągłe
średnica trzonka Ds 12 mm
Liczba ostrzy 1 szt.
Kąt przyłożenia κ 90 stopni
Proces obróbki toczenie zewnętrzne i wewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej ZCMX050204
Długość funkcjonalna 90 mm
Maks. prędkość obrotowa 6 000 min-1
Masa 1 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Pogłębianie płaskie (SPL); Rozwiercanie (BAB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wytaczaki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268404 10
EAN / GTIN 4062406272821
Numer producenta 268404 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

chwyt walcowy.

Zastosowanie:

1. Toczenie poprzeczne powierzchni czołowych.
2. Wiercenie (nawiercanie i wiercenie głębokie) – płaska podstawa otworu.
3. Toczenie wzdłużne wewnętrzne.
4. Toczenie wzdłużne zewnętrzne.

Wskazówka:

  • Należy dobrać jak największe wartości promieni naroża i rozmiary chwytów.
  • Tolerancja otworu + 0,15 mm (w przypadku procesów wiercenia z oprawką napędzaną).
  • Podczas wiercenia powyżej ⌀ znamionowej pozostałości materiału są zatrzymywane.
  • Podczas wiercenia zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 bar).