{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Plattestørrelse | 9 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
| Indsatstype | venstre | |
| Antal kølekanaler | 2 | |
| Indvendig køling | ja | |
| passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3.. | |
| Mindste forborings-⌀ Dmin | 32 mm | |
| Midterforskydning L3 | 17 mm | |
| Samlet længde L | 22 mm | |
| Skrue til vendeskær | 269028 50 | |
| Produkttype | Skærehoved |
| Artikelnummer | 265203 25/09 | |
| EAN/GTIN | 4069515032285 | |
| Producentnummer | 265203 25/09 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |