{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master Mute | |
| Tamaño de placa | 9 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 25 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Número de canales de refrigeración | 2 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3.. | |
| ⌀ perforación previa mínima Dmín. | 32 mm | |
| Desplazamiento central L3 | 17 mm | |
| Longitud total L | 22 mm | |
| Tornillo para plaquita reversible | 269028 50 | |
| Tipo de producto | Cabezal de corte |
| Número de artículo | 265203 25/09 | |
| EAN / GTIN | 4069515032285 | |
| Número del fabricante | 265203 25/09 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |