Izmenljiva rezalna glava Master Mute levo, za CC .. Rezalne obračalne ploščice

Št. art.: 265203 25/09
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Velikost ploščice 9 mm
⌀ držala Ds 25 mm
Vrsta uporabe levo
Število hladilnih kanalov 2
Notranje hlajenje da
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32 mm
Srednji premik L3 17 mm
Celotna dolžina L 22 mm
Vijak za obračalno ploščico 269028 50
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265203 25/09
EAN/GTIN 4069515032285
Številka proizvajalca 265203 25/09
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Držala nože za notranje struženje z blaženjem vibracij št. 265060265076.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse