• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

GARANT Master Mute Wechselschneidkopf links, für CC.. Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 265203 25/09
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Plattengröße 9 mm
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Einsatzart links
Anzahl Kühlkanäle 2
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Gesamtlänge L 22 mm
Wendeplattenschraube 269028 50
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265203 25/09
EAN / GTIN 4069515032285
Herstellernummer 265203 25/09
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060265076.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen