{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ | 16 mm | |
| Udragende længde, A-mål | 99 mm | |
| Montageskruesæt | 269026 1 | |
| Adapter | PSC 50 | |
| Svingning | Dæmpet | |
| Nyttelængde L1 | 64 mm | |
| Antal kølekanaler | 3 | |
| Holder-standard | ISO 26623-1; ISO 12164-3 | |
| Indvendig køling | ja | |
| Serie | Master Mute | |
| Produkttype | Borestangsbasisenhed |
| Artikelnummer | 265063 16/64 | |
| EAN/GTIN | 4069515026628 | |
| Producentnummer | 265063 16/64 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |