{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren ⌀ | 16 mm | |
| Ulkonema A-mitta | 99 mm | |
| Asennusruuvisarja | 269026 1 | |
| Sovitin | PSC-50 | |
| Tärinä | vaimennettu | |
| Hyötypituus L1 | 64 mm | |
| Jäähdytyskanavien lukumäärä | 3 | |
| Kiinnitysnormi | ISO 26623-1; ISO 12164-3 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Sarja | Master Mute | |
| Tuotetyyppi | Sorvauspitimen perusrunko |
| Tuotekoodi | 265063 16/64 | |
| EAN / GTIN | 4069515026628 | |
| Valmistajan numero | 265063 16/64 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |