{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii | 16 mm | |
| Lungime activă dimensiune A | 99 mm | |
| Set de şuruburi de montaj | 269026 1 | |
| Suport | PSC-50 | |
| Oscilaţie | Amortizat | |
| Lungime utilă L1 | 64 mm | |
| Număr caneluri de răcire | 3 | |
| Normă pentru suport | ISO 26623-1; ISO 12164-3 | |
| Răcire interioară | da | |
| Serie | Master Mute | |
| Tip produs | Bară |
| Cod articol | 265063 16/64 | |
| EAN / GTIN | 4069515026628 | |
| Număr producător | 265063 16/64 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |