Stopka vyvŕtavacej tyče GARANT Master Mute PSC tlmiace kmitanie, PSC 50, ⌀ stopky/užitočná dĺžka L1: 16/64

Č. pol.: 265063 16/64
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky/užitočná dĺžka L1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Kmitanie: tlmené
  • Norma upínača: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 99 mm
Súprava montážnych skrutiek 269026 1
upínač PSC 50
Kmitanie tlmené
Úžitková dĺžka L1 64 mm
počet chladiacich kanálov 3
Norma upínača ISO 26623-1; ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Séria Master Mute
Druh produktu Základný korpus vyvrtávacej tyče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 265063 16/64
EAN/GTIN 4069515026628
Číslo výrobcu 265063 16/64
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S modulárnym rozhraním, vhodné pre systémy iných výrobcov (napr. Iscar).
Vyhotovenie stopky ⌀ 50 mm a ⌀ 60 mm v pravej verzii. Ľavá verzia je k dispozícii na vyžiadanie.

Vhodné pro:

Vymeniteľné rezacie hlavy GARANT Master Mute č. 265100265377.

Poznámka:

Užitočná dĺžka sa predlžuje o dĺžku L zodpovedajúcej vymeniteľnej rezacej hlavy. Používajte len s vnútorným chladením (teplotná odolnosť do max. 100 °C).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka