Hastes de Suporte de roscar GARANT Master Mute PSC com amortecimento de vibrações, PSC 50, ⌀ da haste/comprimento útil L1: 16/64

N.º do artigo: 265063 16/64
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/comprimento útil L1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Oscilação: amortecido
  • Norma de alojamento: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 16 mm
Projeção medida A 99 mm
Conjunto de parafusos de montagem 269026 1
Alojamento PSC 50
Oscilação amortecido
Comprimento útil L1 64 mm
Número de canais de refrigeração 3
Norma de alojamento ISO 26623-1; ISO 12164-3
Refrigeração interior sim
Série Master Mute
Tipo de produto Haste de barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 265063 16/64
EAN/GTIN 4069515026628
Número do fabricante 265063 16/64
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com interface modular, adequado para sistemas de outros fabricantes (p. ex. Iscar).
Versão com haste de ⌀ 50 mm e de ⌀ 60 mm na versão à direita. Versão à esquerda disponível a pedido.

Indicado para:

Cabeça de corte reversível GARANT Master Mute n.º 265100265377.

Nota:

O comprimento útil é aumentado pelo comprimento L da respetiva cabeça de corte reversível. Utilizar apenas com refrigeração interna (resistência à temperatura até 100 °C, máx.).

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Mute" Ver todos