Master Mute borestang A.. SDUCR 93°, til vendeskærsplatter DC.., højre

Art.-nr.: 265014 32/11
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaftform: Stål
  • Norm: Fabriksstandard
  • Svingning: Dæmpet
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Skaftform Stål
Norm Fabriksstandard
Svingning Dæmpet
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A32X SDUCR/L11
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
Midterforskydning L3 22 mm
Lmin 192 mm
Samlet længde L 288 mm
Udhængslængde L1 192 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 50
Tilslutningsgevind G1/2
Underlagsplatte 269005 18
Skrue til underlagsplatte 269013 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265014 32/11
EAN/GTIN 4069515024679
Producentnummer 265014 32/11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Borestangen kan afkortes til en længde på Lmin.. Må kun anvendes med indvendig køling (temperaturbestandig på op til maks. 100 C).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle