• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Master Mute svarvbom A.. SDUCR 93°, för vändskär DC..., höger

Art-nr.: 265014 32/11
Ny produkt
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
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skaftform: Stål
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Skaftdiameter Ds 32 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Skaftform Stål
Norm Verkstadsnorm
Svängning dämpad
Invändig ja
ISO-kod hållare A32X SDUCR/L11
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 40 mm
Mittförskjutning L3 22 mm
Lmin 192 mm
totallängd L 288 mm
Utkragningslängd L1 192 mm
Skruvsats förvändskär 269028 50
anslutningsgänga G1/2
Underläggsplatta 269005 18
Skruv förunder-läggs-platta 269013 8
Användning Längssvarvning invändigt; Plansvarvning
Produktslag Svarvbom

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 265014 32/11
EAN/GTIN 4069515024679
Tillverkarens nummer 265014 32/11
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Runt skaft utan spännyta.

Anmärkning:

Förkortning av borrstången upp till en längd på Lmin. möjlig. Använd endast med intern kylning (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Mute" Visa alla