GARANT Master Mute Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC..., rechts

Artikel-Nr.: 265014 32/11
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 669,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaftausführung: Stahl
  • Norm: Werksnorm
  • Schwingung: gedämpft
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Schaftausführung Stahl
Norm Werksnorm
Schwingung gedämpft
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A32X SDUCR/L11
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 40 mm
Mittenversatz L3 22 mm
Lmin 192 mm
Gesamtlänge L 288 mm
Auskraglänge L1 192 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 50
Anschlussgewinde G1/2
Unterlegplatte 269005 18
Unterlegplattenschraube 269013 8
Anwendung Längsdrehen innen; Plandrehen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265014 32/11
EAN / GTIN 4069515024679
Herstellernummer 265014 32/11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von Lmin möglich. Einsatz nur mit Innenkühlung (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen