Master Mute vyvrtávací tyč A.. SDUCR 93°, pro vyměnitelné břitové destičky DC..., vpravo

Artiklové číslo: 265014 32/11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Mute
Označení výrobce A.. SDUCR 93°
Typ stopky kulatá
Průměr hřídele Ds 32 mm
Tvar hlavy kulatá
Průměr otvoru min. D1 40 mm
Středové přesazení F L3 22 mm
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Tvar držáku Rovné (G)
Tlumení vibrací ano
Postupy obrábění vnitřní soustružení
ISO kód držáku A32X SDUCR/L11
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky DC.. 11T3..
Nepodepřená délka A 192 mm
Celková délka L 288 mm
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Druh produktu Vyvrtávací tyč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265014 32/11
EAN / GTIN 4069515024679
Číslo výrobce 265014 32/11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Poznámka:

Použití pouze s vnitřním chlazením (teplotní odolnost max. 100 °C).
Zkrácení vrtací tyč až na délku Lmin. je možné.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny