Master Mute borestang A.. SDUCR 93°, til vendeskærsplatter DC.., højre

Art.-nr.: 265014 16/07
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaftform: Stål
  • Norm: Fabriksstandard
  • Svingning: Dæmpet
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype højre
Skaftform Stål
Norm Fabriksstandard
Svingning Dæmpet
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A16X SDUCR/L07
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 20 mm
Midterforskydning L3 11 mm
Lmin 96 mm
Samlet længde L 158 mm
Udhængslængde L1 96 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 38
Tilslutningsgevind G1/4
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265014 16/07
EAN/GTIN 4069515024631
Producentnummer 265014 16/07
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Borestangen kan afkortes til en længde på Lmin.. Må kun anvendes med indvendig køling (temperaturbestandig på op til maks. 100 C).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle