C6 HAD Værktøjsholdere med CAMFIX-grænseflade til adaptere til indvendig fræsning

Art.-nr.: 2596718
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CAMFIX
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Længde L 60 mm
Aksial stikning mulig ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2596718
EAN/GTIN 7291075098624
Producentnummer 2596718
L-nummer L23920 1656

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial rilleskæring/drejning, samlet længde (OAL) 60 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Samlet længde (OAL) 60 mm