C6 HAD Porta-Adaptadores con Conexión CAMFIX para Mecanizado Frontal Interior

Número de artículo: 2596718
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie CAMFIX
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 60 mm
Posibilidad de tronzado axial

Identificación y clasificación

Número de artículo 2596718
EAN / GTIN 7291075098624
Número del fabricante 2596718
Número L L23920 1656

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Ancho funcional (WF) 22 mm
  • Longitud total (OAL) 60 mm