C6 HAD Držáky nástrojů s rozhraním CAMFIX pro adaptéry pro vnitřní soustružení

Artiklové číslo: 2596718
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CAMFIX
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 60 mm
Možnost axiálního upichování ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2596718
EAN / GTIN 7291075098624
Číslo výrobce 2596718
L-číslo L23920 1656

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Celková délka (OAL) 60 mm