• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 HAD Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Adapter zum Innen-Plandrehen

Artikel-Nr.: 2596718
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie CAMFIX
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Länge L 60 mm
axiales Stechen möglich ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2596718
EAN / GTIN 7291075098624
Herstellernummer 2596718
L-Nummer L23920 1656

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm