Uchwyt narzędziowy z interfejsem CAMFIX do adapterów do napawania wewnętrznego

Nr art.: 2596718
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria CAMFIX
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 60 mm
Możliwość wcinania osiowego tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2596718
EAN / GTIN 7291075098624
Numer producenta 2596718
Numer L L23920 1656

Opis

Opis:

  • Osiowy uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 22 mm
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm