C4 HAD Værktøjsholdere med CAMFIX-grænseflade til adaptere til indvendig fræsning

Art.-nr.: 2500503
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CAMFIX
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Længde L 60 mm
Bredde b2 18 mm
Aksial stikning mulig ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2500503
EAN/GTIN 7291075098600
Producentnummer 2500503
L-nummer L23920 2449

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial rilleskæring/drejning, samlet længde (OAL) 60 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Funktionsbredde (WF) 18 mm
  • Samlet længde (OAL) 60 mm