{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | skrue, uspecificeret | |
| Indhold | enkelt del | |
| Gevindstørrelse d1 | M8 | |
| Drevprofil | udvendig sekskant | |
| Nominel længde L | 21 mm | |
| anbefalet tilspændingsmoment maks. | 5 Nm | |
| Nøglestørrelse s | 3 mm | |
| Producentbetegnelse | Kniehebelschraube, Typ: 1 | |
| Skruenøglens bredde | metrisk | |
| Skaftudførelse | Gennemgående gevind | |
| Gevindtype | M |
| Artikelnummer | 259019 1 | |
| EAN/GTIN | 4069515004169 | |
| Producentnummer | 259019 1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |