{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de produto | parafuso não especificado | |
| Índice | peça individual | |
| Tamanho da rosca d1 | M8 | |
| Perfil de acionamento | sextavado exterior | |
| Comprimento nominal L | 21 mm | |
| Binário de aperto máx. recomendado | 5 Nm | |
| Tamanho da chave s | 3 mm | |
| Designação do fabricante | Kniehebelschraube, Typ: 1 | |
| Largura uniforme da chave | métrico(a) | |
| Modelo de haste | Rosca completa | |
| Tipo de rosca | M |
| Número do artigo | 259019 1 | |
| EAN/GTIN | 4069515004169 | |
| Número do fabricante | 259019 1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |