Tornillo de palanca articulada, Tipo: 1

Número de artículo: 259019 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Contenido pieza única
Tamaño de rosca d1 M8
Perfil de accionamiento Hexágono exterior
Longitud nominal L 21 mm
Par de apriete máx. recomendado 5 Nm
Ancho de llave s 3 mm
Denominación del fabricante Kniehebelschraube, Typ: 1
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Modelo de vástago Rosca completa
Tipo de rosca M

Identificación y clasificación

Número de artículo 259019 1
EAN / GTIN 4069515004169
Número del fabricante 259019 1