Kniehefboomschroef, Type: 1

Artikelnummer: 259019 1
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Kniehebelschraube, Typ: 1
Nominale lengte L 21 mm
Draadafmeting d1: M8
Aandrijfprofiel buitenzeskant
Eenheid sleutelwijdte metrisch
Sleutelwijdte s 3 mm
Schachtuitvoering Vollgewinde
Inhoud losse onderdelen
Producttype schroef niet-gespecificeerd
Draadsoort M
Aanbevolen aanhaalmoment max. 5 Nm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 259019 1
EAN/GTIN 4069515004169
Nummer fabrikant 259019 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com