{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Produktslag | ospecificerat skruv | |
| Innehåll | enkeldel | |
| Gängdimension d1 | M8 | |
| Fästprofil | utvändig sexkant | |
| Nominell längd L | 21 mm | |
| Rekommenderat åtdragningsmoment, max. | 5 Nm | |
| Nyckelvidd s | 3 mm | |
| Tillverkarens beteckning | Kniehebelschraube, Typ: 1 | |
| Nyckelvidd, enhet | metrisk | |
| Skaftutförande | Helgängad | |
| Gängtyp | M |
| Artikelnummer | 259019 1 | |
| EAN/GTIN | 4069515004169 | |
| Tillverkarens nummer | 259019 1 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |