Vis de levier, Type: 1

Réf.: 259019 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis non spécifiée
Sommaire pièce unique
Taille de filetage d1 M8
Profil d’entraînement six pans mâle
Longueur nominale L 21 mm
Couple de serrage recommandé max. 5 Nm
Ouverture s 3 mm
Référence fabricant Kniehebelschraube, Typ: 1
Unité d’ouverture de clé système métrique
Type de queue filetage total
Type de filetage M

Identification et classification

Référence article 259019 1
EAN / GTIN 4069515004169
Réf. fabricant 259019 1