HGAIL 45-3T10 Adapter til indvendig bearbejdning til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2500720
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Stikbredde w 3 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2500720
EAN/GTIN 7291075106626
Producentnummer 2500720
L-nummer L23920 1728

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 56 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 65 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 45 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 10,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 22 mm
  • Samlet længde (OAL) 56 mm