HGAIL 45-3T10 Adapter za notranjo obdelavo, za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2500720
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Širina zareze w 3 mm
Možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta uporabe levo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500720
EAN/GTIN 7291075106626
Številka proizvajalca 2500720
L-število L23920 1728

Opis

Opis:

Nosilci orodja za aksialno grezenje/struženje, globina reza, maks (CDX) 10 mm, širina reza (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 56 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 65 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 45 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 10,3 mm
  • Dolžina glave (levo) 22 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 56 mm