HGAIL 45-3T10 Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage de face

Réf.: 2500720
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Largeur de gorge w 3 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article 2500720
EAN / GTIN 7291075106626
Réf. fabricant 2500720
Article hors catalogue L23920 1728

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 65 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 45 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10.3 mm
  • Longueur tête (LH) 22 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 56 mm