Adapter do obróbki wewnętrznej do osiowego rowkowania i napawania

Nr art.: 2500720
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIFACE
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Szerokość skrawania w 3 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500720
EAN / GTIN 7291075106626
Numer producenta 2500720
Numer L L23920 1728

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 10 mm, szerokość cięcia (CW): 3 mm, długość całkowita (OAL): 56 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 65 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 45 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 10 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 10,3 mm
  • Długość głowicy (LH) 22 mm
  • Długość całkowita (OAL) 56 mm