HGAIL 45-3T10 Adattatori per tornitura e scanalatura interna

Codice art.: 2500720
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIFACE
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Larghezza gola w 3 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500720
EAN / GTIN 7291075106626
Codice del produttore 2500720
Numero-L L23920 1728

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 56 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 65 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 45 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Functional Width (WF) 10.3 mm
  • Head Length (LH) 22 mm
  • Overall Length (OAL) 56 mm