HGAIL 45-3T10 Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2500720
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada HELIFACE
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Šířka upichování w 3 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500720
EAN / GTIN 7291075106626
Číslo výrobce 2500720
L-číslo L23920 1728

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 10 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 56 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 65 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 45 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 22 mm
  • Celková délka (OAL) 56 mm