C4 HAD Porte-outils avec attachement polygonal conique interchangeable CAMFIX pour adaptateurs de gorges frontales intérieures.

Réf.: 2500503
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CAMFIX
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 60 mm
Largeur b2 18 mm
Rainurage axial possible oui

Identification et classification

Référence article 2500503
EAN / GTIN 7291075098600
Réf. fabricant 2500503
Article hors catalogue L23920 2449

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 18 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm