C4 HAD Bară de strunjire cu interfață CAMFIX pentru adaptoare pentru fațetare interioară

Cod articol.: 2500503
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CAMFIX
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 60 mm
Lăţime b2 18 mm
Este posibilă canelarea axială da

Identificare și clasificare

Cod articol 2500503
EAN / GTIN 7291075098600
Număr producător 2500503
L-Număr L23920 2449

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu interfață CAMFIX pentru adaptoare pentru fațetare interioară

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 18 mm
  • Lungime totală (OAL): 60 mm