C4 HAD Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500503
EAN / GTIN 7291075098600
Gyártó száma 2500503
L-szám L23920 2449

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 60 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Működési szélesség (WF) 18 mm
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése