C4 HAD Holders with CAMFIX Exchangeable Tapered Shanks for Internal Facing Adapters

Artikelnummer: 2500503
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500503
EAN/GTIN 7291075098600
Nummer fabrikant 2500503
L-nummer L23920 2449

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Functiebreedte (WF) 18 mm
  • Totale lengte (OAL) 60 mm

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles