HFHR 25M Kompatible værktøjsholdere til lave bearbejdningsdybder til aksial indstikning

Art.-nr.: 2500139
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Længde på udhæng 36 mm
Skæredybde maks. 5,3 mm
Diameter, indstik, min. 20 mm
Diameter,indstik, max. 2.000 mm
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Stikbredde 6 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype højre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2500139
EAN/GTIN 7291075033861
Producentnummer 2500139
L-nummer L23920 2089

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde maks. (CDX) 5,3 mm, skærebredde maks. (CWX) 6 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 2000 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 20 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5,3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 36 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle