HFAIR 48-4T20 Adapter til indvendig bearbejdning til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2550072
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Skæredybde maks. 20 mm
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Længde 67 mm
Stikbredde 4 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype højre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2550072
EAN/GTIN 7291075107142
Producentnummer 2550072
L-nummer L23920 147

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial notning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 67 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 60 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 48 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 15,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 33 mm
  • Samlet længde (OAL) 67 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle