{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | HELIFACE | |
| Previsna dolžina | 36 mm | |
| Globina reza maks. | 5,3 mm | |
| Premer vboda min. | 20 mm | |
| Premer vboda maks. | 2.000 mm | |
| Področje uporabe | Aksialni zunanji utori | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Širina zareze | 6 mm | |
| Možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
| Vrsta uporabe | desno |
| Številka izdelka | 2500139 | |
| EAN/GTIN | 7291075033861 | |
| Številka proizvajalca | 2500139 | |
| L-število | L23920 2089 |