HFHR 25M Bară de strunjire compatibili pentru adâncimi de prelucrare reduse pentru canelare axială

Cod articol.: 2500139
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIFACE
Lungime activă L1 36 mm
Adâncime de tăiere max. tmax 5,3 mm
Diametru de găurire min. D1 20 mm
Diametru de găurire max. D2 2.000 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lăţime de canelare w 6 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2500139
EAN / GTIN 7291075033861
Număr producător 2500139
L-Număr L23920 2089

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire compatibili pentru adâncimi de prelucrare reduse pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 2000 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 36 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm