• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele, Drev: 15IP2

Art.-nr.: 239653 15IP2
Sæt pris 10 stykker (DKK 29,21 / 1 styk)
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Drev Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10 stk.
Skruehovedform cylinderhoved
Med krave nej
Nominel længde L 9,8 mm
Gevindstørrelse d1 M3,5
Drevprofil TORX PLUS®
Drevstørrelse 15IP2
Overflade sort
Skaftudførelse Delgevind
Indhold set
Indhold 10 stk.
Produkttype skrue, uspecificeret
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Samlet længde L2 9,8 mm
Materiale stål
Anbefalet tilspændingsmoment min. 2,8 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 239653 15IP2
EAN/GTIN 4047109076976
Producentnummer N00 57281
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com