• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele, Drev: 8IP2

Art.-nr.: 239653 8IP2
Rabat
275,35 DKK
Sæt pris 10 stykker (DKK 24,19 / 1 styk)
Pris gyldig til 28. feb. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Drev Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele
10 stk.
Skruehovedform
cylinderhoved
Med krave
nej
Nominel længde L
2,8 mm
Gevindstørrelse d1
M2,5
Drevprofil
TORX PLUS®
Drevstørrelse
8IP2
Overflade
sort
Skaftudførelse
Gennemgående gevind
Indhold
set
Indhold
10 stk.
Produkttype
skrue, uspecificeret
Gevindtype
metrisk ISO-standardgevind
Længde i alt L2
2,8 mm
Materiale
stål
anbefalet tilspændingsmoment min.
1,28 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 239653 8IP2
EAN/GTIN 4047109089020
Producentnummer N00 55551
Producent/ansvarlig person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com