• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele, Drev: 7IP

Art.-nr.: 239653 7IP
Sæt pris 10 stykker (DKK 27,54 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Drev Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele
10 stk.
Skruehovedform
cylinderhoved
Med krave
nej
Nominel længde L
5,3 mm
Gevindstørrelse d1
M2,5
Drevprofil
TORX PLUS®
Drevstørrelse
7IP
Overflade
sort
Skaftudførelse
Gennemgående gevind
Indhold
set
Indhold
10 stk.
Produkttype
skrue, uspecificeret
Gevindtype
metrisk ISO-standardgevind
Længde i alt L2
5,3 mm
Materiale
stål
anbefalet tilspændingsmoment min.
0,9 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 239653 7IP
EAN/GTIN 4047109089303
Producentnummer N00 57221
Producent/ansvarlig person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com