• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele, Drev: 8IP6

Art.-nr.: 239653 8IP6
Rabat
275,35 DKK
Sæt pris 10 stykker (DKK 24,95 / 1 styk)
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Drev Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10 stk.
Skruehovedform cylinderhoved
Med krave nej
Nominel længde L 4 mm
Gevindstørrelse d1 M2,5
Drevprofil TORX PLUS®
Drevstørrelse 8IP6
Overflade sort
Skaftudførelse Gennemgående gevind
Indhold set
Indhold 10 stk.
Produkttype skrue, uspecificeret
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Samlet længde L2 4 mm
Materiale stål
Anbefalet tilspændingsmoment min. 1,28 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 239653 8IP6
EAN/GTIN 7613168378060
Producentnummer N00 55561
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com