• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná, Pohon: 15IP2

Artiklové číslo: 239653 15IP2
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 105,80 / 1 ks)
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pohon Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Jmenovitá délka L 9,8 mm
Rozměr závitu d1 M3,5
Profil pohonu TORX PLUS®
Velikost pohonu 15IP2
Povrch Černá
Provedení stopky Částečný závit
Obsah sada
Obsah 10 ks
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Celková délka L2 9,8 mm
Materiál ocel
Doporučený utahovací moment min. 2,8 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239653 15IP2
EAN / GTIN 4047109076976
Číslo výrobce N00 57281
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com