{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal dele | 10 stk. | |
| Skruehovedform | cylinderhoved | |
| Med krave | nej | |
| Nominel længde L | 4,9 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M2 | |
| Drevprofil | TORX PLUS® | |
| Drevstørrelse | 6IP1 | |
| Overflade | sort | |
| Skaftudførelse | Gennemgående gevind | |
| Indhold | set | |
| Indhold | 10 stk. | |
| Produkttype | skrue, uspecificeret | |
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Samlet længde L2 | 4,9 mm | |
| Materiale | stål | |
| Anbefalet tilspændingsmoment min. | 0,62 Nm |
| Artikelnummer | 239653 6IP1 | |
| EAN/GTIN | 4047109027435 | |
| Producentnummer | N00 56031 | |
| Producent/ansvarlig person | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |