• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces, Taille empreinte: 15IP2

Réf.: 239653 15IP2
Fixer le prix 10 unités (3,91 € / 1 unité)
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu non
Longueur nominale L 9,8 mm
Taille de filetage d1 M3,5
Profil d’entraînement TORX PLUS®
Taille d’empreinte 15IP2
Surface noir
Type de queue Filetage partiel
Sommaire kit/assortiment
Sommaire 10 pc.
Type de produit vis non spécifiée
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Longueur totale L2 9,8 mm
Matériau acier
Couple de serrage recommandé min. 2,8 Nm

Identification et classification

Référence article 239653 15IP2
EAN / GTIN 4047109076976
Réf. fabricant N00 57281
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com