• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi, Trasmissione: 20IP2

Codice art.: 239652 20IP2
Prezzo set 10 articoli (2,90 € / 1 articolo)
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Trasmissione Prezzo set 10 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 10 pz.
Lunghezza nominale L 11,5 mm
Misura del filetto d1 M5
Profilo di azionamento TORX PLUS®
Dimensione azionamento 20IP2
Esecuzione codolo Filettatura piena
Contenuto Set / Assortimento
Tipo di prodotto Vite non specificata
Tipo di filettatura M
Lunghezza complessiva L2 11,5 mm
Coppia di serraggio consigliata min. 6,25 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239652 20IP2
EAN / GTIN 4047109074637
Codice del produttore N00 57450
Produttore/persona responsabile CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com