{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Min. ⌀ Dmin | 29 | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Tværboring; Konveks; Skrå udgang | |
Indvendig køling | ja | |
Spindelområde ⌀ | 29 mm - 39 mm | |
Nyttelængde L1 | 39,9 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 25 | |
Periferi ⌀ D2 fremadgående bearbejdning | 26 mm | |
Grovjusteringsvandring S | 5 mm | |
Finjustering i ⌀ | 0,4 mm | |
maks. omdrejningstal | 40.000 min-1 | |
Skærholder | 238355 29 | |
Produkttype | Spindelværktøj |
Artikelnummer | 238370 29 | |
EAN/GTIN | 4047109074620 | |
Producentnummer | M03 00515 |